BESSEY 4800S-12 Brat culisant F Clamp Hd Pro 12 In | AC2EJU 2JFW5

BESSEY 4800S-12 Brat culisant F Clamp Hd Pro 12 in

În stoc
Element: AC2EJU Model: 4800S-12Crucea Ref: 2JFW5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€428.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOţel
Față de clemă (in.)1 1/2x3
mâner Lungime6.875 "
Manipulați materialulOţel
Capacitate de încărcare4880 Lb.
Max. Deschiderea maxilarului12 "
Presiune nominală de prindere4880 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-9/16 x 25/32
Deschidere12 In.
Tip tamponPivotant MorPad
Dimensiunea șurubului55 / 64 "
Diametru ax.55/64 în.
Pad rotativ1-1 / 2 In.
Tip pivotantDetașabil
Adâncimea gâtului7"
TipSeria F profesională pentru sarcini grele

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.48
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)38.61
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipmâner LungimeManipulați materialulCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiTip tamponDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiPreț
BESSEY 2400S-8 Brat culisant F Clamp Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Seria regulată D F cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic2800 lb.8"Pivotant MorPad25 / 32 "5-1/2 "€210.33
BESSEY 2400S-12 Brat culisant F Clamp Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1 2400S-12Seria regulată D F cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic2800 lb.12 "Pivotant MorPad25 / 32 "5-1/2 "€239.51
BESSEY 2400S-16 Brat culisant F Clamp Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Seria regulată D F cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic2800 lb.16 "Pivotant MorPad25 / 32 "5-1/2 "€282.76
BESSEY 2400S-20 Brat culisant F Clamp Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Seria regulată D F cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic2800 lb.20 "Pivotant MorPad25 / 32 "5-1/2 "€295.99
BESSEY 2400S-24 Brat culisant F Clamp Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Seria regulată D F cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic2800 lb.24 "Pivotant MorPad25 / 32 "5-1/2 "€334.78
BESSEY DT2400-12 Braț glisant F Clamp Deep Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Gât adânc, regulat seria F seria cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic1770 lb.12 "Pivotant MorPad25 / 32 "8"€259.98
BESSEY DT2400-24 Braț glisant F Clamp Deep Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Gât adânc, regulat seria F seria cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic1770 lb.24 "Pivotant MorPad25 / 32 "8"€385.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY 4800S-12 Brat culisant F Clamp Hd Pro 12 in
€428.12 /unitate