Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BESSEY 2400S-12 Brat culisant F Clamp Ergo 12 In | AC2EJE 2JFU1

BESSEY 2400S-12 Clemă F cu braț glisant Ergo 12 in

În stoc
Element: AC2EJE Model: 2400S-12Crucea Ref: 2JFU1
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
€241.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru bară de braț glisant
Materialul bareiOţel
Față de clemă (in.)1 1/4x2 3/8
mâner Lungime4.625 "
Manipulați materialulOțel și plastic
Capacitate de încărcare2800 lb.
Max. Deschiderea maxilarului12 "
Presiune nominală de prindere2800 lb.
Dimensiunea nominală a șinei (in.)1-11/32 x 1/2
Deschidere12 In.
Tip tamponPivotant MorPad
Dimensiunea șurubului25 / 32 "
Diametru ax.25/32 în.
Pad rotativ1-1 / 2 In.
Tip pivotantDetașabil
Adâncimea gâtului5-1/2 "
TipSeria regulată D F cu prindere ergonomică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8205700090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipmâner LungimeManipulați materialulCapacitate de încărcareMax. Deschiderea maxilaruluiTip tamponDimensiunea șurubuluiAdâncimea gâtuluiPreț
BESSEY 2400S-8 Brat culisant F Clamp Ergo 8 In | AC2EJD 2JFT9 2400S-8Seria regulată D F cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic2800 lb.8"Pivotant MorPad25 / 32 "5-1/2 "€216.90
BESSEY 2400S-16 Brat culisant F Clamp Ergo 16 In | AC2EJF 2JFU2 2400S-16Seria regulată D F cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic2800 lb.16 "Pivotant MorPad25 / 32 "5-1/2 "€286.15
BESSEY 2400S-20 Brat culisant F Clamp Ergo 20 In | AC2EJG 2JFU3 2400S-20Seria regulată D F cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic2800 lb.20 "Pivotant MorPad25 / 32 "5-1/2 "€305.43
BESSEY 2400S-24 Brat culisant F Clamp Ergo 24 In | AC2EJH 2JFU4 2400S-24Seria regulată D F cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic2800 lb.24 "Pivotant MorPad25 / 32 "5-1/2 "€340.45
BESSEY DT2400-12 Braț glisant F Clamp Deep Ergo 12in | AC2EJJ 2JFU5 DT2400-12Gât adânc, regulat seria F seria cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic1770 lb.12 "Pivotant MorPad25 / 32 "8"€261.38
BESSEY DT2400-24 Braț glisant F Clamp Deep Ergo 24in | AC2EJK 2JFU6 DT2400-24Gât adânc, regulat seria F seria cu prindere ergonomică4.625 "Oțel și plastic1770 lb.24 "Pivotant MorPad25 / 32 "8"€389.27
BESSEY MMS-4 Braț glisant F Clamp Shop 4 In | AC2EJL 2JFU7 MMS-4Etajul magazinului Light Duty F Series2.5 "Oţel400 lb.4"Pivotant, standard15 / 32 "2-1/4 "€39.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BESSEY 2400S-12 Clemă F cu braț glisant Ergo 12 in
€241.79 /unitate