ALLEGRO SAFETY 9543-E Suflant Compaxial din plastic AC, 12 inchi, 220 V | AG8FVD

ALLEGRO 9543-E Suflant Compaxial din plastic AC, 12 inch, 220 V

În stoc
Articol: AG8FVD Model: 9543-E

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€765.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu13 ft.
Curent tras11-5.5A, 10-5A
Conducta Dia.12 "
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă
finalizareaAcoperit din PVC
Frecvență50/60 Hz
Finisare grillCromat
Material gratarOţel
Înălţime17 "
HP1 CP
Lungime13 "
Materialpolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 1842
RPM max3450 RPM
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame6
Fază1
Tipul comutatoruluiRocker On/Off încorporat
TipAxial
Voltaj115V AC
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.5
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRPM maxPreț
ALLEGRO SAFETY 9543 Suflant axial din plastic, ventilator cu șase lame din polipropilenă, 1842 cfm | AF2BDY 6PTP3 95432800, 3400 rpm€831.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO 9543-E Suflant Compaxial din plastic AC, 12 inch, 220 V
€765.53 /unitate