ALLEGRO SAFETY 9548-25E Suflant axial din plastic rezistent la explozie, 12 inchi, cu recipient și conductă de 25 picioare, 220 V | AG8FVM

ALLEGRO SAFETY 9548-25E Suflantă axială din plastic rezistentă la explozie, 12 inchi, cu recipient și conductă de 25 picioare, 220 V

Articol: AG8FVM Model: 9548-25E
€3,616.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras2.2A
Conducta Dia.12 "
Material ventilatorPolipropilenă
Frecvență60 Hz
Finisare grillCromat
Material gratarOţel
Înălţime17 "
HP1/3 CP
Lungime27 "
Materialpolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 1484
RPM max3250 RPM
Configurare plug NEMA5-20P
Numărul de lame6
Fază1
Temp. Rezistenţă250 de grade F
TipAxial
Voltaj220V AC
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9548-15 Suflant axial din plastic rezistent la explozie, 12 inchi, cu recipient și conductă de 15 picioare, 115 V | AG8FVJ 9548-15120V AC€3,224.53
ALLEGRO SAFETY 9548-15E Suflantă axială din plastic rezistentă la explozie, 12 inchi, cu recipient și conductă de 15 picioare, 220 V | AG8FVK 9548-15E220V AC€3,224.53
ALLEGRO SAFETY 9548-25 Suflant axial din plastic rezistent la explozie, 12 inchi, cu recipient și conductă de 25 picioare, 115 V | AG8FVL 9548-25120V AC€3,557.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9548-25E Suflantă axială din plastic rezistentă la explozie, 12 inchi, cu recipient și conductă de 25 picioare, 220 V
€3,616.53 /unitate