Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru spălator cu potcoavă, cu inel de blocare de 250 inchi, cu mânere izolate | AD9KTU 2R3

PROTO J250G Clește pentru șaibă potcoavă cu inel de blocare de 9 inch, cu mânere izolate

În stoc
Element: AD2KTU Model: J250GCrucea Ref: 3R221
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
€60.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste cu inel de blocare pentru șaibă cu potcoavă
Pentru Shaft Dia.1/8 "la 3/4"
Manipulați culoareaRoșu
Design mânerPlastic scufundat
MaterialOtel carbon
Număr de bucați1
Lungime totală7 13 / 16 "
Întoarcerea primăveriiDa
Tip sfatFixed

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proto J250G Șaibe de blocare cu potcoavă pentru împrăștierea inelelor de blocare din oțel călit pe angrenaj și șaibe de blocare cu potcoavă pe frâne pentru aplicații auto
    • Mânere Plastisol pentru sprijin și confort pentru utilizator și construcție din oțel carbon pentru operațiuni durabile
    • Mecanism automat al mânerului cu retur cu arc pentru a minimiza oboseala utilizatorului
    • Proiectat în conformitate cu standardele Federal Specification GGG-P-480E

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J250G Clește pentru șaibă potcoavă cu inel de blocare de 9 inch, cu mânere izolate
€60.54 /unitate