ALLEGRO SAFETY 9558-15 Axial Exp-Proof, Suflantă din plastic, 16 inchi, cu recipient, conducte de 15 picioare | CD4UUU

ALLEGRO SAFETY 9558-15 Axial Exp-Proof, suflantă din plastic, 16 inchi, cu recipient, conducte de 15 picioare

În stoc
Articol: CD4UUU Model: 9558-15

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,340.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Lungime cablu25 ft.
Curent tras9.6/ 4.6-4.8A
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPoliamidă armată cu sticlă antistatică
finalizareaAcoperit cu neopren
Frecvență60 Hz
Amplificatoare cu siguranță60A
Înălţime22 1 / 2 "
HP3/4 CP
Lungime34 "
Materialpolietilenă
Material de construcțiepolietilenă
Nivel de zgomot88.19 db
Numărul de lame3
Plug TypeECP
RPM3450 RPM
Temp. Rezistenţă250 de grade F
Voltaj115/ 208-230V AC
Lăţime22 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8414519090
Tara natala0

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
ALLEGRO SAFETY 9558 Axial Rezistent la explozie, suflantă din plastic EX, dimensiune 16 inch | CD4UUT 955820 "€2,290.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9558-15 Axial Exp-Proof, suflantă din plastic, 16 inchi, cu recipient, conducte de 15 picioare
€3,340.50 /unitate