Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLEGRO SAFETY 9891-11 Regulator pentru companii aeriene | AA3UJB 11V250

ALLEGRO 9891-11 Regulator pentru companii aeriene

În stoc
Element: AA3UJB Model: 9891-11Crucea Ref: 11V250
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
€877.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de înaltă presiune
Tip conexiuneHansen cu ieșire rapidă
Dimensiuni7 "x 6" x 4 1/2 "
Tip de evacuareSupapă de evacuare dublă
finalizareaNichel cromat
Interval de presiune de intrare0 la 6000 psi
MaterialAlamă
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Interval de presiune de ieșire0 la 200 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7307991000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO 9891-11 Regulator pentru companii aeriene
€877.04 /unitate