Furnizor APROBAT 6ALZ2 U-canal Aluminiu 6063 0.062 Th 1/2 Inch x 8 Feet | AE7UPK

APPROVED VENDOR 6ALZ2 U-canal Aluminiu 6063 0.062 Th 1/2 inch x 8 picioare

Element: AE7UPK Model: 6ALZ2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCanal U
aliaj de tip6063
Lățimea bazei1 / 2 "
Toleranță la lățimea bazei+/- 0.009 "
finalizareaMoară
Scala de duritateBHN
Lungimea piciorului1 / 2 "
Toleranță la lungimea piciorului+/- 0.009 "
Lungime8ft
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialAluminiu
fireT52
Forța de tracțiune27,000 psi
TipRezistent la coroziune
Duritate tipică60
Rezistență tipică la randament21,000 psi
Grosimea peretelui0.062 "
Toleranță la grosimea peretelui+/- 0.006 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea bazeiLungimea picioruluiGrosimea pereteluiPreț
APROBAT VENDOR 6ALX8 U-canal Aluminiu 6063 Picior de 2 inchi 5 inch x 8 picioare | AE7UNV 6ALX85"2"0.188 "€128.11
RFQ
APROBAT 6ALX9 U-canal Aluminiu 6063 Picior de 2 inchi 2 inch x 8 picioare | AE7UNW 6ALX92"2"0.25 "€115.61
RFQ
VINDATOR APROBAT 6ALY2 U-canal Aluminiu 6063 Picior de 1 inch 4 inch x 8 picioare | AE7UNZ 6ALY24"1"0.125 "€59.44
RFQ
Furnizor APROBAT 6ALY3 U-canal Aluminiu 6063 Picior de 1 inch 3 inch x 8 picioare | AE7UPA 6ALY33"1"0.125 "€47.81
RFQ
Furnizor APROBAT 6ALY4 U-canal Aluminiu 6063 Picior de 1 inch 2 inch x 8 picioare | AE7UPB 6ALY42"1"0.125 "€37.13
RFQ
Furnizor APROBAT 6ALY5 U-canal Aluminiu 6063 Picior de 1 inch 1 inch x 8 picioare | AE7UPC 6ALY51"1"0.125 "€25.08
RFQ
VINDATOR APROBAT 6ALY7 U-canal Aluminiu 6063 Picior de 3/4 inch 3/4 inch x 8 picioare | AE7UPE 6ALY73 / 4 "3 / 4 "0.125 "€22.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALZ2 U-canal Aluminiu 6063 0.062 Th 1/2 inch x 8 picioare
€10.91 /unitate