Casca ALLEGRO SAFETY NV30-00, cu supapa de control al debitului | AG8GTW

ALLEGRO SAFETY Cască NV30-00, cu supapă de control al debitului

În stoc
Articol: AG8GTW Model: NV30-00

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,443.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCască
Material pelerinaNailon
Dimensiune pelerina28 "
CuloriVerde
Material pentru tubul descendentPVC
Dimensiunea tubului oblic33 "
Dimensiunea curelei de suspendare5 3 / 8 "
Material lentile interioarePolicarbonat
Dimensiunea lentilei interioare12 1/2 "x 6"
Materialpolietilenă
Materialul obiectivului exteriorCo-poliester
Dimensiunea exterioară a lentilei13 1 / 2 "x 6 7 / 8"
MărimeaUniversal
StilAer furnizat
TipCasca de sablare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS9020009000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
Casca ALLEGRO SAFETY NV30-00H, Cu Incalzitor | AG8GTX NV30-00H€1,654.19
Casca ALLEGRO SAFETY NV30-00HC, Cu Cooler | AG8GTY NV30-00HC€1,839.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY Cască NV30-00, cu supapă de control al debitului
€1,443.75 /unitate