Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0251.0A1X20 Buton ciupercă 10-32 Exterior Oțel inoxidabil 0.78 1.61 | AC8RNH 3DEG3

KIPP K0251.0A1X20 Buton ciupercă 10-32 Extern Oțel inoxidabil 0.78 1.61

În stoc
Element: AC8RNH Model: K0251.0A1X20Crucea Ref: 3DEG3
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
€6.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de ciuperci
CuloriNegru
Diametru0.75 "
finalizareaNegru mat
Materialtermoplastic
Lungime totală1.61 "
Lungimea surubului0.78 "
StilNovo Grip
Dimensiune de filet10-32
TipFilet extern, componente din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS3926902500
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea surubuluiTipPreț
KIPP K0251.0A1 Buton ciupercă 10-32 Intern Oțel inoxidabil 0.83 0.75 | AC8RMW 3DEE4 K0251.0A10.83 "-Filet intern, componente din oțel inoxidabil€7.07
KIPP K0251.A1 Buton ciupercă 10-32 Intern 0.83 0.75 | AC8RMZ 3DEE8 K0251.A10.83 "-Fir intern€4.54
KIPP K0251.0A1X10 Buton ciupercă 10-32 Exterior Oțel inoxidabil 0.39 1.22 | AC8RNG 3DEG2 K0251.0A1X101.22 "0.39 "Filet extern, componente din oțel inoxidabil€6.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0251.0A1X20 Buton ciupercă 10-32 Extern Oțel inoxidabil 0.78 1.61
€6.99 /unitate