ALLIED TUBE & CONDUIT 858965 Emt Conduit 4 inch 10 feet Lungime oțel | AE3YGU 5GUJ1

ALLIED TUBE & CONDUIT 858965 Emt Conduit 4 inch 10 picioare lungime oțel

Element: AE3YGU Model: 858965Crucea Ref: 5GUJ1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€305.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConducta EMT
Material de bazăMetalic
În interiorul Dia.4-21/64 "
MaterialOțel galvanizat
Lungimea nominală10 ft.
Diametrul exterior nominal.4.5 "
Dimensiunea comerțului4"
TipEMT
Grosimea peretelui5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7306305025
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistă la aplatizare, îndoire și despicare

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Dimensiunea comerțuluiGrosimea pereteluiPreț
ALLIED TUBE & CONDUIT 583252 Emt Conduit 2-1/2 inch 10 picioare lungime oțel | AE3YGQ 5GUH8 5832522-47/64 "2.875 "2.5 "5 / 64 "€140.74
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 858962 Emt Conduit 3 inch 10 feet lungime oțel | AE3YGR 5GUH9 8589623-23/64 "3.5 "3"5 / 64 "€192.41
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 583278 Emt Conduit 3-1/2 inch 10 picioare lungime oțel | AE3YGT 5GUJ0 5832783-53/64 "4"3.5 "5 / 64 "€223.41
RFQ
ALLIED TUBE & CONDUIT 869608 Emt Conduit 1/2 inch 5 picioare lungime oțel | AE9VCM 6MPR9 8696085 / 8 "45 / 64 "1 / 2 "3 / 64 "€16.90
ALLIED TUBE & CONDUIT 869609 Emt Conduit 3/4 inch 5 picioare lungime oțel | AE9VCN 6MPT0 86960953 / 64 "59 / 64 "3 / 4 "3 / 64 "€24.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLIED TUBE & CONDUIT 858965 Emt Conduit 4 inch 10 picioare lungime oțel
€305.43 /unitate