HARRINGTON Cleme pentru grinzi


Filtru
Dimensiunea A: 6.00 - 13.25 " , Dimensiunea C: 6" , Dimensiunea D: 1.75 " , Dimensiunea E: 14.63 " , Dimensiunea G: 4.65 " , Dimensiunea H: 1.25 " , Finalizarea: Vopsea , înălțime: 5" , Material maxilar: Oţel , Deschiderea maxilarului: 6.00 - 13.25 " , Evaluare de încărcare: 20,000 lb. , Tip de blocare: Blocare cu piuliță Bowma , Material: Oţel , Operațiune: Manual , Lățimea totală: 4.25 " , Tip: Manual
StilModelCapacitateLățimea flanșeiCapacitatea maxilaruluiPreț (ex. TVA)
A
UBC020
--3 "la 7-1 / 2"€279.24
A
UBC010
--3 "la 7-1 / 2"€240.76
A
UBC100
10 tonuri.6 - 13.25 "6 la 13-1 / 4 "€821.92
A
UBC030
6000 lb.4 - 12 "4 - 12 "€411.77
A
UBC050
10000 lb.4 - 12 "4 - 12 "€536.12

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?