Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HARRINGTON UBC010 Clemă fasciculă 2000 lb. | AH2AEL 23XT08

HARRINGTON UBC010 Colier de grindă 2000 lb.

În stoc
Articol: AH2AEL Model: UBC010Crucea Ref: 23XT08
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
€253.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
Capacitatea maxilarului3 "la 7-1 / 2"
Material maxilarOţel
Punct de ridicareAx
Tip de blocareBlocare cu piuliță Bowma
Ziua OperațieiManual
Sarcină de lucru sigură2000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)19.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea flanșeiCapacitatea maxilaruluiPreț
HARRINGTON UBC030 Colier de grindă 6000 lb. | AB7PYY 23XT10 UBC0306000 lb.4 - 12 "4 - 12 "€441.63
HARRINGTON UBC050 Clemă fasciculă 10000 lb. | AB7PYZ 23XT11 UBC05010000 lb.4 - 12 "4 - 12 "€574.98
HARRINGTON UBC100 Beam Bride Capacitate manuală 10 tone | AE9BYH 6HJH8 UBC10010 tonuri.6 - 13.25 "6 la 13-1 / 4 "€881.51
HARRINGTON UBC020 Clemă fasciculă 4000 lb. | AH2AEM 23XT09 UBC020--3 "la 7-1 / 2"€302.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON UBC010 Colier de grindă 2000 lb.
€253.58 /unitate