HARRINGTON UBC100 Beam Bride Capacitate manuală 10 tone | AE9BYH 6HJH8

HARRINGTON UBC100 Beam Clamp Manual Capacitate 10 Tone

În stoc
Articol: AE9BYH Model: UBC100Crucea Ref: 6HJH8

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€881.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
Capacitate10 tonuri.
Dimensiunea A6.00 - 13.25 "
Dimensiunea C6"
Dimensiunea D1.75 "
Dimensiunea E14.63 "
Dimensiunea G4.65 "
Dimensiunea H1.25 "
finalizareaVopsea
Lățimea flanșei6 - 13.25 "
Capacitatea maxilarului6 la 13-1 / 4 "
Material maxilarOţel
Deschiderea fălcii6.00 - 13.25 "
Punct de ridicareAx
Rating de încărcare20,000 lb.
Tip de blocareBlocare cu piuliță Bowma
MaterialOţel
Ziua OperațieiManual
Sarcină de lucru sigură20,000 lb.
TipManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.5275
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)69.85
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea B Max. (22.50 in.)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea flanșeiCapacitatea maxilaruluiPreț
HARRINGTON UBC030 Colier de grindă 6000 lb. | AB7PYY 23XT10 UBC0306000 lb.4 - 12 "4 - 12 "€441.63
HARRINGTON UBC050 Clemă fasciculă 10000 lb. | AB7PYZ 23XT11 UBC05010000 lb.4 - 12 "4 - 12 "€574.98
HARRINGTON UBC010 Clemă fasciculă 2000 lb. | AH2AEL 23XT08 UBC010--3 "la 7-1 / 2"€253.58
HARRINGTON UBC020 Clemă fasciculă 4000 lb. | AH2AEM 23XT09 UBC020--3 "la 7-1 / 2"€302.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON UBC100 Beam Clamp Manual Capacitate 10 Tone
€881.51 /unitate