HARRINGTON UBC030 Colier de grindă 6000 lb. | AB7PYY 23XT10

HARRINGTON UBC030 Colier de grindă 6000 lb.

În stoc
Element: AB7PYY Model: UBC030Crucea Ref: 23XT10

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€411.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă fasciculului
Înălțimea deschiderii cauțiunii4-1/4 "
Lățimea deschiderii garanției19-3/5 "
Capacitate6000 lb.
Grosimea flanșei1"
Lățimea flanșei4 - 12 "
Înălțime5"
Capacitatea maxilarului4 - 12 "
Material maxilarOţel
Punct de ridicareAx
Tip de blocareBlocare cu piuliță Bowma
Material deasupra deschiderii cauțiunii12 "
Ziua OperațieiManual
Lățimea totală4.25 "
Sarcină de lucru sigură6000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.288
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea flanșeiCapacitatea maxilaruluiPreț
HARRINGTON UBC050 Clemă fasciculă 10000 lb. | AB7PYZ 23XT11 UBC05010000 lb.4 - 12 "4 - 12 "€536.11
HARRINGTON UBC100 Beam Bride Capacitate manuală 10 tone | AE9BYH 6HJH8 UBC10010 tonuri.6 - 13.25 "6 la 13-1 / 4 "€821.92
HARRINGTON UBC010 Clemă fasciculă 2000 lb. | AH2AEL 23XT08 UBC010--3 "la 7-1 / 2"€240.77
HARRINGTON UBC020 Clemă fasciculă 4000 lb. | AH2AEM 23XT09 UBC020--3 "la 7-1 / 2"€279.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HARRINGTON UBC030 Colier de grindă 6000 lb.
€411.78 /unitate