Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 50020N-6-M5-PK5 Tub conector tată x Bspp 6 x 5 mm alamă Pk5 | AB4CBT 1WUP3

ALPHA FITTINGS 50020N-6-M5-PK5 Tub conector tată x Bspp 6 x 5 mm alamă Pk5

În stoc
Articol: AB4CBT Model: 50020N-6-M5-PK5Crucea Ref: 1WUP3
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
€34.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub x BSPP
Materialul garnituriiCauciuc
Dimensiune hexagonală13mm
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei5mm
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului6mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sistem universal de filet compatibil cu filete inch și metrice

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1/2-PK3 Conector tată 10 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 3 | AB4CAL 1WUK1 50000N-10-1/2-PK3Tub x MNPT17mm1 / 2 "10mm3€30.50
ALPHA FITTINGS 50000N-10-1/4-PK3 Conector tată 10 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 3 | AB4CAM 1WUK2 50000N-10-1/4-PK3Tub x MNPT17mm1 / 4 "10mm3€25.17
ALPHA FITTINGS 50000N-10-3/8-PK3 Conector tată 10 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 3 | AB4CAN 1WUK3 50000N-10-3/8-PK3Tub x MNPT17mm3 / 8 "10mm3€25.40
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1/2-PK3 Conector tată 12 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 3 | AB4CAP 1WUK4 50000N-12-1/2-PK3Tub x MNPT20mm1 / 2 "12mm3€33.55
ALPHA FITTINGS 50000N-12-1/4-PK3 Conector tată 12 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 3 | AB4CAQ 1WUK5 50000N-12-1/4-PK3Tub x MNPT20mm1 / 4 "12mm3€28.00
ALPHA FITTINGS 50000N-12-3/8-PK3 Conector tată 12 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 3 | AB4CAR 1WUK6 50000N-12-3/8-PK3Tub x MNPT20mm3 / 8 "12mm3€28.81
ALPHA FITTINGS 50000N-14-1/2-PK3 Conector tată 14mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 3 | AB4CAT 1WUK7 50000N-14-1/2-PK3Tub x MNPT20mm1 / 2 "14mm3€47.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 50020N-6-M5-PK5 Tub conector tată x Bspp 6 x 5 mm alamă Pk5
€34.04 /ambalaj