Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 50040N-5-PK5 Racord tub 5 mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 5 | AB4CCG 1WUR7

ALPHA FITTINGS 50040N-5-PK5 Racord tub 5 mm Dimensiune tub alamă - Pachet de 5

În stoc
Element: AB4CCG Model: 50040N-5-PK5Crucea Ref: 1WUR7
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
€56.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub Union
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub
Materialul garnituriiCauciuc
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Sistem universal de filet compatibil cu filete inch și metrice

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 50040N-10-PK3 Racord tub 10 mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 3 | AB4CCB 1WUR2 50040N-10-PK310mm3€45.02
ALPHA FITTINGS 50040N-12-PK3 Racord tub 12 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 3 | AB4CCC 1WUR3 50040N-12-PK312mm3€58.25
ALPHA FITTINGS 50040N-14-PK3 Racord tub 14 mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 3 | AB4CCD 1WUR4 50040N-14-PK314mm3€83.80
ALPHA FITTINGS 50040N-3-PK5 Racord tub 3 mm Dimensiune tub alamă - Pachet De 5 | AB4CCE 1WUR5 50040N-3-PK53mm5€73.53
ALPHA FITTINGS 50040N-4-PK5 Racord tub 4 mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 5 | AB4CCF 1WUR6 50040N-4-PK54mm5€53.37
ALPHA FITTINGS 50040N-6-PK5 Racord tub 6 mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 5 | AB4CCH 1WUR8 50040N-6-PK56mm5€56.10
ALPHA FITTINGS 50040N-6-4-PK5 Racord tub 6 x 4 mm Dimensiunea tubului Alama - Pachet De 5 | AB4CCJ 1WUR9 50040N-6-4-PK56 4 mm x mm5€54.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 50040N-5-PK5 Racord tub 5 mm Dimensiune tub alamă - Pachet de 5
€56.37 /ambalaj