Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 80191-08 Racord de deconectare rapidă (m)npt 1/4 Alama | AF6VCT 20JY74

ALPHA FITTINGS 80191-08 Racord de deconectare rapidă (m)npt 1/4 alamă

În stoc
Element: AF6VCT Model: 80191-08Crucea Ref: 20JY74
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
€33.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Marimea corpului1 / 4 "
finalizareaPlacat cu nichel
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbTru-Flate și Industrial
Tip de blocareManșon
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 21
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Garnituri etansareNBR70
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8481301010

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMarimea corpuluiRacord pentru furtunDimensiunea conducteiPreț
ALPHA FITTINGS 80191-04 Racord de deconectare rapidă (m)npt 1/4 Alama | AF6VCQ 20JY72 80191-04-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "€27.04
ALPHA FITTINGS 80191-06 Racord de deconectare rapidă (m)npt 1/4 Alama | AF6VCR 20JY73 80191-06-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "€30.25
ALPHA FITTINGS 80192-04 Fiting de deconectare rapidă (f)npt 1/4 Brass | AF6VCU 20JY75 80192-04-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "€27.14
ALPHA FITTINGS 80192-06 Racord de deconectare rapidă (f)npt 1/4 Alama | AF6VCV 20JY76 80192-06-1 / 4 "(F) NPT3 / 8 "€32.15
ALPHA FITTINGS 80192-08 Racord de deconectare rapidă (f)npt 1/4 Brass | AF6VCW 20JY77 80192-08-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "€30.86
ALPHA FITTINGS 80193-04 Clemă de fixare cu deconectare rapidă 1/4 alamă | AF6VCX 20JY78 80193-041 / 4 "1 / 4 "Furtun Barb-€27.68
ALPHA FITTINGS 80193-06 Clemă de fixare cu deconectare rapidă 1/4 alamă | AF6VCY 20JY79 80193-063 / 8 "1 / 4 "Furtun Barb-€28.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 80191-08 Racord de deconectare rapidă (m)npt 1/4 alamă
€33.44 /unitate