Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 82242N-06-06 Adaptor mamă Fnpt x Iso 228 3/8 inch | AA9ECY 1CPD9

ALPHA FITTINGS 82242N-06-06 Adaptor mamă Fnpt x Iso 228 3/8 inch

În stoc
Element: AA9ECY Model: 82242N-06-06Crucea Ref: 1CPD9
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
€9.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneFNPT x MBSP
Dimensiune hexagonală7 / 8 "
Lungime1.25 "
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 140 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
ALPHA FITTINGS 82241N-02-02 Adaptor mamă Fnpt x Iso 228 1/8 inch | AA9ECT 1CPD4 82241N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "€4.15
ALPHA FITTINGS 82242N-02-02 Adaptor mamă Fnpt x Iso 228 1/8 inch | AA9ECW 1CPD7 82242N-02-025 / 8 "0.88 "1 / 8 "€5.53
ALPHA FITTINGS 82242N-04-04 Adaptor mamă Fnpt x Iso 228 1/4 inch | AA9ECX 1CPD8 82242N-04-047 / 8 "1.25 "1 / 4 "€5.98
ALPHA FITTINGS 82242N-08-08 Adaptor mamă Fnpt x Iso 228 1/2 inch | AA9ECZ 1CPE1 82242N-08-081"1.47 "1 / 2 "€14.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 82242N-06-06 Adaptor mamă Fnpt x Iso 228 3/8 inch
€9.11 /unitate