Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 82664-06-06 Supapă de reținere cu racord al tubului Nichel alamă | AE6QVG 5UPG8

ALPHA FITTINGS 82664-06-06 Supapă de reținere cu racord al țevilor alamă nichelat

În stoc
Articol: AE6QVG Model: 82664-06-06Crucea Ref: 5UPG8
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
€63.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a uniunii tubului
Tip conexiuneTub
Presiune de fisurare3 psi
Lungime1 29 / 32 "
MaterialAlama nichelata
Max. Temp.160 grade F
Poziție de montareOrizontală
Inălțime totală2"
Material sigiliuBNR
Material scaunAlamă
Mărimea3 / 8 "
Material de primăvarăOţel
Lăţime51 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481301090
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLungimeInălțime totalăMărimeaLăţimePreț
ALPHA FITTINGS 82664-04-04 Supapă de reținere cu racord al țevilor nichel alamă | AE6QVF 5UPG7 82664-04-041.5 "1"1 / 4 "45 / 64 "€56.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 82664-06-06 Supapă de reținere cu racord al țevilor alamă nichelat
€63.44 /unitate