Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 87110-04-02 Masculin pivotant 90 de grade cot alamă 1/4 inch Pk5 | AE6QWY 5UPL7

ALPHA FITTINGS 87110-04-02 Cot pivotant masculin la 90 de grade alamă 1/4 inch Pk5

În stoc
Articol: AE6QWY Model: 87110-04-02Crucea Ref: 5UPL7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€45.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot pivotant masculin, 90 de grade
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub x MNPT sau BSPP sau BSPT
Materialul garnituriiNBR70
Dimensiune hexagonală33 / 64 "
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7412200045
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
ALPHA FITTINGS 87110-02-02 Cot pivotant de 90 de grade alamă 1/8 inch Pk5 | AE6QWX 5UPL5 87110-02-0233 / 64 "1 / 8 "1 / 8 "5€48.01
ALPHA FITTINGS 87110-04-04 Masculin pivotant 90 de grade Cot alamă 1/4 inch Pk5 | AE6QWZ 5UPL8 87110-04-0419 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5€50.46
ALPHA FITTINGS 87110-04-06 Masculin pivotant la 90 de grade Cot alamă 1/4 inch Pk5 | AE6QXA 5UPL9 87110-04-0643 / 64 "3 / 8 "1 / 4 "5€83.77
ALPHA FITTINGS 87110-05-02 Cot pivotant de 90 de grade alamă 5/16 inch Pk5 | AE6QXB 5UPN0 87110-05-0233 / 64 "1 / 8 "5 / 16 "5€61.79
ALPHA FITTINGS 87110-05-04 Masculin pivotant la 90 de grade Cot alamă 5/16 inch Pk5 | AE6QXC 5UPN1 87110-05-0419 / 32 "1 / 4 "5 / 16 "5€67.86
ALPHA FITTINGS 87110-05-06 Masculin pivotant la 90 de grade Cot alamă 5/16 inch Pk5 | AE6QXD 5UPN2 87110-05-0643 / 64 "3 / 8 "5 / 16 "5€82.80
ALPHA FITTINGS 87110-06-02 Cot pivotant de 90 de grade alamă 3/8 inch Pk5 | AE6QXE 5UPN3 87110-06-0233 / 64 "1 / 8 "3 / 8 "5€78.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 87110-04-02 Cot pivotant masculin la 90 de grade alamă 1/4 inch Pk5
€45.98 /ambalaj