Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 87861-04 Kit de fitinguri Ptc 60 piese 1/4 inch Dimensiune | AE6QYW 5UPV1

ALPHA FITTINGS 87861-04 Kit fitinguri Ptc 60 piese 1/4 inch

În stoc
Articol: AE6QYW Model: 87861-04Crucea Ref: 5UPV1
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
€706.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți pentru a conecta kitul de fitinguri
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneApăsați pentru conectare și fir universal
Presiune maximă190 psi
Număr de bucați60
Temp. Gamă0 la 200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2535
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS7412200035
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiDimensiunea tubuluiPreț
ALPHA FITTINGS 50861N-4 Kit de fitinguri Ptc 60 piese 4 mm Dimensiune | AE6QVQ 5UPH6 50861N-4604mm€805.86
ALPHA FITTINGS 50861N-6 Kit fitinguri Ptc 60 bucăți 6mm Dimensiune | AE6QVR 5UPH7 50861N-6606mm€924.04
ALPHA FITTINGS 50861N-8 Kit fitinguri Ptc 60 piese 8mm Dimensiune | AE6QVT 5UPH8 50861N-8608mm€770.17
ALPHA FITTINGS 50861N-10 Kit fitinguri Ptc 36 bucăți 10 mm Dimensiune | AE6QVU 5UPH9 50861N-103610mm€1,094.63
ALPHA FITTINGS 50861N-12 Kit fitinguri Ptc 36 piese 12 mm Dimensiune | AE6QVV 5UPJ0 50861N-123612mm€1,344.15
ALPHA FITTINGS 87861-02 Kit de fitinguri Ptc 60 piese 1/8 inch Dimensiune | AE6QYV 5UPV0 87861-02601 / 8 "€577.01
ALPHA FITTINGS 87861-06 Kit de fitinguri Ptc 60 piese 3/8 inch Dimensiune | AE6QYX 5UPV2 87861-06603 / 8 "€903.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 87861-04 Kit fitinguri Ptc 60 piese 1/4 inch
€706.59 /unitate