Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIGNEP 88230-08 Union Tee 1/2 inch Tub alamă - Pachet De 10 | AE9URY 6MM90

AIGNEP 88230-08 Union Tee 1/2 inch Tub alamă - Pachet de 10

În stoc
Element: AE9URY Model: 88230-08Crucea Ref: 6MM90

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€293.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7412200035
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune ambalajPreț
AIGNEP 88230-08 Union Tee alamă Push-fit 1/2 inch Pk3 | AG2NMP 31TT85 88230-08Push-Fit3€13.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIGNEP 88230-08 Union Tee 1/2 inch Tub alamă - Pachet de 10
€293.27 /unitate