Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIGNEP 88230-08 Union Tee alamă Push-fit 1/2 inch Pk3 | AG2NMP 31TT85

AIGNEP 88230-08 Unire Tee alamă Push-fit 1/2 inch Pk3

În stoc
Articol: AG2NMP Model: 88230-08Crucea Ref: 31TT85
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
€13.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnion Tee
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
CuloriSilver
ConformitateROHS,RAEE/WEEE
Tip conexiunePush-Fit
Materialul garnituriiBuna N
Presiune maximă250 psi
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.288
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412200000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Colț de prindere din oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune ambalajPreț
AIGNEP 88230-08 Union Tee 1/2 inch Tub alamă - Pachet De 10 | AE9URY 6MM90 88230-08Tub10€293.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIGNEP 88230-08 Unire Tee alamă Push-fit 1/2 inch Pk3
€13.81 /unitate