Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Tub universal de control al debitului de 1/4 inch 1/8in | AB3XBV 1VRD4

ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Tub universal de control al debitului de 1/4 inch 1/8 inch

În stoc
Articol: AB3XBV Model: 88958-04-02Crucea Ref: 1VRD4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€31.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl universal al debitului
Ajustaremâner
Material corpAlama placata cu nichel
ConexiuneNPT x Tub
DebitAfară
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Domeniul de presiune0 la 250 psi
StilCot
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8481809015
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conducteiPreț
ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Control universal debit 1/4 in | AE9UUW 6MN37 88958-04-02Apăsați pentru conectare1 / 4 "€35.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Tub universal de control al debitului de 1/4 inch 1/8 inch
€31.51 /unitate