Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Control universal debit 1/4 in | AE9UUW 6MN37

ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Control universal debit 1/4 in

În stoc
Articol: AE9UUW Model: 88958-04-02Crucea Ref: 6MN37

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€35.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl universal al debitului
Ajustaremâner
Material corpAlama placata cu nichel
ConexiuneApăsați pentru conectare
DebitAfară
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Domeniul de presiune0 la 250 psi
StilCot
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8481809015
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conducteiPreț
ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Tub universal de control al debitului de 1/4 inch 1/8in | AB3XBV 1VRD4 88958-04-02NPT x Tub1 / 8 "€31.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 88958-04-02 Control universal debit 1/4 in
€35.31 /unitate