Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALPHA FITTINGS 88958-08-06 Tub universal de control al debitului de 1/2 inch 3/8in | AB3XBY 1VRD7

ALPHA FITTINGS 88958-08-06 Tub universal de control al debitului de 1/2 inch 3/8in

În stoc
Articol: AB3XBY Model: 88958-08-06Crucea Ref: 1VRD7
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
€41.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControl universal al debitului
Ajustaremâner
Material corpAlama placata cu nichel
ConexiuneNPT x Tub
DebitAfară
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Domeniul de presiune0 la 250 psi
StilCot
Temp. Gamă0 de grade până la 160 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8481200040
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelDebitDimensiunea conducteiPreț
ALPHA FITTINGS 88953-08-06 Tub universal de control al debitului de 1/2 inch 3/8in | AB3XBP 1VRC8 88953-08-06Afară3 / 8 "€46.59
ALPHA FITTINGS 88953-08-08 Control universal debit 1/2 inch Npt x tub | AB3XBQ 1VRC9 88953-08-08Afară1 / 2 "€57.90
ALPHA FITTINGS 88958-08-08 Control universal debit 1/2 inch Npt x tub | AB3XBZ 1VRD8 88958-08-08Afară1 / 2 "€52.30
ALPHA FITTINGS 88973-08-06 Tub universal de control al debitului de 1/2 inch 3/8in | AB3XCJ 1VRE8 88973-08-06În și în afara3 / 8 "€40.83
ALPHA FITTINGS 88973-08-08 Control universal debit 1/2 inch Npt x tub | AB3XCK 1VRE9 88973-08-08În și în afara1 / 2 "€51.99
ALPHA FITTINGS 88978-08-06 Tub universal de control al debitului de 1/2 inch 3/8in | AB3XCV 1VRF9 88978-08-06În și în afara3 / 8 "€42.63
ALPHA FITTINGS 88978-08-08 Control universal debit 1/2 inch Npt x tub | AB3XCW 1VRG1 88978-08-08În și în afara1 / 2 "€53.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALPHA FITTINGS 88958-08-06 Tub universal de control al debitului de 1/2 inch 3/8in
€41.04 /unitate