Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Încărcător liniar de alimentare ALTRONIX AL62424C, ieșire unică de clasă 2, 6/12/24VDC la 1.2A | CE6EPZ

ALTRONIX AL62424C Încărcător liniar pentru sursă de alimentare, ieșire unică de clasă 2, 6/12/24 VDC la 1.2 A

În stoc
Articol: CE6EPZ Model: AL62424C
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
€215.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare / Încărcător

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.195
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Include 2 - BT124 și TP2420

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Sursă de alimentare ALTRONIX SMP10, 12 / 24 VDC @ 10A | AE2AER 4WAV1 SMP10Alimentare 12/24 VDC @ 10A€310.14
Încărcător de alimentare ALTRONIX AL1012X220, ieșire cu o singură siguranță, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKL AL1012X220Alimentare / Încărcător€543.54
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1012XB220, ieșire cu o singură siguranță, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKM AL1012XB220Alimentare / Încărcător€591.36
Încărcător pentru surse de alimentare ALTRONIX AL1012XPD16220, 16 ieșiri cu siguranță, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKN AL1012XPD16220Alimentare / Încărcător€641.78
Încărcător de alimentare ALTRONIX AL1012XPD16CB220, 16 ieșiri PTC Clasa 2, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKP AL1012XPD16CB220Alimentare / Încărcător€774.85
Încărcător de alimentare ALTRONIX AL1012XPD4220, 4 ieșiri sigure, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKQ AL1012XPD4220Alimentare / Încărcător€614.46
Încărcător de alimentare ALTRONIX AL1012XPD4CB220, 4 ieșiri PTC Clasa 2, 12VDC la 10A, 220VAC | CE6EKR AL1012XPD4CB220Alimentare / Încărcător€614.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX AL62424C Încărcător liniar pentru sursă de alimentare, ieșire unică de clasă 2, 6/12/24 VDC la 1.2 A
€215.71 /unitate