ALTRONIX ALTV1224C Suport de perete CCTV AC/DC | AD9KMT 4TEV8

ALTRONIX ALTV1224C Suport de perete CCTV AC/DC

În stoc
Articol: AD9KMT Model: ALTV1224CCrucea Ref: 4TEV8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€550.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 8Out @ 24Ac 3.5A, 8Out 12Dc 3.5A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)15.5
Lățimea carcasei (în.)12.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24VAC și 12VDC
Iesire de curent24VAC @ 3.5A și 12VDC @ 3.5A
SubcategorieSursa de alimentare: montare pe perete
TipCCTV AC / DC, montare pe perete
Ieșire de tensiune24VAC și 12VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)34.04
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX ALTV1224C Suport de perete CCTV AC/DC
€550.57 /unitate