DAYTON Palan cu lanț de aer


Filtru
Consumul aerului: 48 scfm , Frână: Tip pantof , Culoare: Roșu , Control: Accelerator pandantiv , Finalizarea: Vopsea , Lungimea carcasei: 12.125 " , Lățimea carcasei: 10.187 " , Dimensiune admisie: 3/8 "NPT , Lungime totală: 12.125 " , Lățimea totală: 10.187 " , Suspensie: Cârlig
StilModelRidicareViteza de ridicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeReevingPreț (ex. TVA)
A
29XL85
10 ft.65 fpm500 lb.15.25 "1€5,508.63
B
29XL88
10 ft.23 fpm2000 lb.18 "2€7,404.82
C
29XL86
10 ft.45 fpm1000 lb.15.25 "1€5,005.48
D
29XL87
20 ft.45 fpm1000 lb.15.25 "1€6,499.53
E
29XL89
20 ft.23 fpm2000 lb.18 "2€8,366.26
F
29XL90
20 ft.65 fpm500 lb.15.25 "1€6,869.97

Palan cu lanț de aer

Palanele pneumatice cu lanț Dayton sunt utilizate pentru ridicarea și coborârea sarcinilor grele folosind un mecanism de blocare a lanțului în medii inflamabile, cu praf sau murdare. Aceste palanuri pneumatice (cunoscute și sub denumirea de palanuri pneumatice) sunt perfecte pentru aplicațiile în care electricitatea nu este disponibilă, iar modelele lor rezistente la scântei sunt ideale în cazul în care substanțele periculoase sunt utilizate frecvent. Aceste palanuri Dayton sunt echipate cu control de accelerație suspendat, care pentru siguranță și confort, un cârlig de montare superior pivotant și un cârlig pentru lanț de încărcare cu zăvor de siguranță. Au motoare cu 8 palete cu un orificiu de evacuare filetat pentru un cuplu ridicat de pornire. Alegeți dintr-o gamă largă de palene electrice cu lanț Dayton, disponibile în sarcini nominale de 1/4 și 1/2 pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?