Palan pneumatic cu lanț DAYTON 29XL88 2000 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AB8WDP

DAYTON 29XL88 Palan pneumatic cu lanț 2000 lb. Capacitate 10 picioare Lift

În stoc
Articol: AB8WDP Model: 29XL88

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,810.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan cu lanț de aer
consum de aer48 scfm
Presiunea aerului90 psi
FrânăTip pantof
CuloriRoșu
Mod de controlAccelerator pandantiv
finalizareaVopsea
Lungimea carcasei12.125 "
Lățimea carcasei10.187 "
Dimensiunea intrării3/8 "NPT
Ridicare10 ft.
Viteza de ridicare23 fpm
Capacitate de încărcare2000 lb.
Min. Între Cârlige18 "
Lungime totală12.125 "
Lățimea totală10.187 "
Reeving2
SuspensieCârlig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)55.12
Lățimea navei (cm)36.07
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRidicareViteza de ridicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligeReevingPreț
Palan pneumatic cu lanț DAYTON 29XL85 500 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AB8WDL 29XL8510 ft.65 fpm500 lb.15.25 "1€6,059.49
Palan pneumatic cu lanț DAYTON 29XL86 1000 lb. Capacitate 10 picioare Lift | AB8WDM 29XL8610 ft.45 fpm1000 lb.15.25 "1€6,273.02
Palan pneumatic cu lanț DAYTON 29XL87 1000 lb. Capacitate 20 de picioare Lift | AB8WDN 29XL8720 ft.45 fpm1000 lb.15.25 "1€6,499.53
Palan pneumatic cu lanț DAYTON 29XL89 2000 lb. Capacitate 20 de picioare Lift | AB8WDQ 29XL8920 ft.23 fpm2000 lb.18 "2€8,366.25
Palan pneumatic cu lanț DAYTON 29XL90 500 lb. Capacitate 20 de picioare Lift | AB8WDR 29XL9020 ft.65 fpm500 lb.15.25 "1€6,869.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29XL88 Palan pneumatic cu lanț 2000 lb. Capacitate 10 picioare Lift
€7,810.57 /unitate