Sursă de alimentare CCTV ALTRONIX ALTV248300ULCB 8 PTC, carcasă BC200, LED de alimentare CA | AD9KRY 4TFE2

ALTRONIX ALTV248300ULCB 8 sursă de alimentare CCTV PTC, carcasă BC200, LED de alimentare CA

În stoc
Articol: AD9KRY Model: ALTV248300ULCBCrucea Ref: 4TFE2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€436.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 8PTC 24Vac @ 12.5A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)12.25
Lățimea carcasei (în.)7.75
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VCA sau 28 VCA
Iesire de curent24 VAC @ 12.5A sau 28 VAC @ 10A
SubcategorieSursa de alimentare: montare pe perete
TipCCTV AC, montare pe perete
Ieșire de tensiune24 VCA sau 28 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8275
Înălțimea navei (cm)32.39
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8504409530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea incintei (în.)Înălțimea incintei (în.)Lățimea carcasei (în.)ArticolNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț
ALTRONIX ALTV248 Alimentare 8 Siguranta 24vac @ 4a | AD9KRN 4TFD2 ALTV2483.508.507.50Sursa de alimentare 8 Siguranță 24Vca @ 4A24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 4A sau 28 VAC @ 3.5A24 VCA sau 28 VCA€227.82
ALTRONIX ALTV248175UL Sursă de alimentare 8 Siguranță 24vac @ 7a | AD9KRP 4TFD3 ALTV248175UL4.5012.257.75Sursa de alimentare 8 Siguranță 24Vca @ 7A824 VAC @ 7A sau 28 VAC @ 6.25A24 VCA sau 28 VCA€399.28
ALTRONIX ALTV248175UL3 Sursă de alimentare 8 Siguranțe 24 Vca @ 7a Cablu de linie | AD9KRQ 4TFD4 ALTV248175UL34.5012.257.75Sursa de alimentare 8Fuse 24Vac @ 7A Cablu de linie24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 7A sau 28 VAC @ 6.25A24 VCA sau 28 VCA€399.28
ALTRONIX ALTV248175ULCB Alimentare 8ptc 24vac @ 7a | AD9KRR 4TFD5 ALTV248175ULCB4.5012.257.75Sursa de alimentare 8PTC 24Vac @ 7A24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 7A sau 28 VAC @ 6.25A24 VCA sau 28 VCA€380.56
ALTRONIX ALTV248175ULCB3 Sursă de alimentare 8ptc 24vac @ 7a Cablu de linie | AD9KRT 4TFD6 ALTV248175ULCB34.5012.257.75Alimentare 8PTC 24Vac @ 7A Cablu de linie24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 7A sau 28 VAC @ 6.25A24 VCA sau 28 VCA€380.56
ALTRONIX ALTV248300 Sursă de alimentare 8 Siguranță 24vac @ 14a | AD9KRU 4TFD7 ALTV2483004.5012.257.75Sursa de alimentare 8 Siguranță 24Vca @ 14A24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 14A sau 28 VAC @ 12.5A24 VCA sau 28 VCA€428.01
ALTRONIX ALTV248300CB Sursă de alimentare 8ptc 24vac @ 14a | AD9KRV 4TFD8 ALTV248300CB4.5012.257.75Sursa de alimentare 8PTC 24Vac @ 14A24 VCA sau 28 VCA24 VAC @ 14A sau 28 VAC @ 12.5A24 VCA sau 28 VCA€443.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX ALTV248300ULCB 8 sursă de alimentare CCTV PTC, carcasă BC200, LED de alimentare CA
€436.48 /unitate