Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cronometru digital ALTRONIX AT4, display LCD alfanumeric, încărcător baterie | AD9KVC 4TFK7

ALTRONIX Temporizator digital AT4, display LCD alfanumeric, încărcător baterie

În stoc
Element: AD9KVC Model: AT4Crucea Ref: 4TFK7
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
€496.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator anual de evenimente 4Ch - 12 / 24V AC / DC
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)4.50
Înălțimea incintei (în.)12.25
Lățimea carcasei (în.)7.75
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare12 - 24 Volt AC sau DC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 - 24 Volt AC sau DC
SubcategorieTimer
TipTemporizator anual
Ieșire de tensiune12 - 24 Volt AC sau DC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8755
Înălțimea navei (cm)32.39
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8537109060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
Temporizator programabil ALTRONIX AT4B, eveniment anual 365 de ore, 24 de zile, 4 canale | AD9KVD 4TFK8 AT4BFenolice sau Fibră de sticlă€422.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Temporizator digital AT4, display LCD alfanumeric, încărcător baterie
€496.41 /unitate