ALTRONIX Cronometre anuale pentru evenimente


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 4.50 , Înălțimea carcasei (in.): 12.25 , Lățimea carcasei (in.): 7.75 , Finalizarea: Gri , Înălțime: 1.2 " , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 12 - 24 Volt AC sau DC , Lungime: 7" , Număr de ieșiri: 12 - 24 Volt AC sau DC , Subcategorie: Timer , Tip: Temporizator anual , Tensiune de ieșire: 12 - 24 Volt AC sau DC , latime: 5.5 "
StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A
AT4B
Fenolice sau Fibră de sticlă€422.08
B
AT4
Oţel€497.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?