Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Amperi AC: 30 , Indicator siguranță arsă: Da , Clasa: Clasa CC , Tip conector: Spade Lug & Clamp Lug , Evaluare curentă: 30A , Tensiune DC nominală: 300 VDC , Adâncime: 2.434 , Design bloc de siguranțe: Atingeți Sigur , Diametru siguranță: 13 / 32 " , Cod suport de siguranță: W , Lungimea siguranței: 1.5 " , Dimensiunea siguranței / grup: 10 x 38 mm , Tip siguranță: Clasa CC , Siguranță Clasa UL: CC , Indicator / Neindicativ: indicând , Max. Amperi: 30 , Max. Voltaj: 600 , Stil de montare: DIN Rail , Temp. Gamă: -20 de grade. Până la 90 de grade. C , Ambalare: masă , Tip produs: Suportul pentru siguranțe , Tip: Suport pentru siguranțe modulare , Voltaj: 48V c.c. , Dimensiunea firului: 18 la 4 Cu