Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN CHCC3DIU Suport siguranță 30 A, 600 VAC | AA4ZRR 13M220

BUSSMANN CHCC3DIU Suport siguranță 30 A, 600 VAC

În stoc
Element: AA4ZRR Model: CHCC3DIURef. cruce: 13M220 / 14L602
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
€299.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje1 la 30
Amplificatoare AC30
Indicator de siguranță arsDa
Tipul ConnectorSpade Lug & Clamp Lug
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Adâncime2.434
Designul blocurilor de siguranțeAtingeți Sigur
Siguranță Dia.13 / 32 "
Codul suportului siguranțeiW
Lungimea siguranței1.5 "
Tip siguranțăClasa CC
Siguranță clasa ULCC
Înălţime2.06 "
Indicativ / Neindicativindicând
Lungime2.909
Max. Amperi30
Max. Voltaj600
Stil de montareDIN Rail
Număr de poli3
Lăţime0.70
Dimensiunea firului18 la 4 Cu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1744
Înălțimea navei (cm)7.39
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)8.33
Codul HS8536908085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNumăr de poliLăţimePreț
BUSSMANN CHCC1DIU Suport pentru siguranțe, sigur la atingere, 30 A, 600 VAC/DC | AA4ZRM 13M216 CHCC1DIU2.91 "0.69 "13.28 "€87.65
BUSSMANN CHCC2DIU Suport siguranță 30 A, 600 VAC | AA4ZRP 13M218 CHCC2DIU2.91 "2.90920.70€181.17
BUSSMANN CHCC1DI-48U Suport siguranță 30 A, 48 VDC | BD4TGY CHCC1DI-48U----€62.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CHCC3DIU Suport siguranță 30 A, 600 VAC
€299.95 /unitate