Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Injector ALTRONIX NETWAY1P Poe Midspan, un singur port | AC7DBK 38C659

ALTRONIX Injector NETWAY1P Poe Midspan, un singur port

În stoc
Articol: AC7DBK Model: NETWAY1PCrucea Ref: 38C659
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
€150.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoE Injector
Baterii necesareNu
Înălţime1"
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Tensiune de intrare24VAC @ 1.2A sau 24VDC @ 1.2A
Lungime3 51 / 64 "
Numărul de rezultate1
Iesire de curent0.32 Amps
SubcategorieSursa de alimentare: Suport rack
TipUn singur port
Ieșire de tensiune48 VDC
Lăţime2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)19.81
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8517620050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • IEEE 802.3af, injector de putere intermediar compatibil PoE pentru infrastructura de rețea standard sau dispozitive compatibile PoE (situat până la 100 m distanță)
    • Utilizați cu adaptorul NetWay1512 pentru a suporta camere IP fixe non-compatibile PoE
    • Raza maximă: 600 m (folosind mai multe repetoare)
    • Livrat cu transformator plug-in TP2440

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Injector NETWAY1P Poe Midspan, un singur port
€150.74 /unitate