Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Modul de distribuție a energiei ALTRONIX PD8, 8 ieșiri protejate cu siguranțe | AE2ACE 4WAJ6

ALTRONIX Modul de distribuție a puterii PD8, 8 ieșiri protejate cu siguranțe

În stoc
Element: AE2ACE Model: PD8Crucea Ref: 4WAJ6
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
€68.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de ieșire a modulului Power Dist 8
Baterii necesareNu
Înălţime1"
Lungime5.25 "
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
SubcategorieModul de distribuție a energiei electrice
TipPlaca de distribuție a energiei electrice
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536100040
Tara natalaUS

Detalii produs:

Modulul de distribuție a energiei Altronix PD8 este utilizat în sistemele de securitate și control acces. Centralizează distribuția energiei pentru o funcționare fiabilă și eficientă a dispozitivelor conectate, sporind în același timp siguranța și organizarea în sistem.

Caracteristici:

  • Dispune de un comutator de pornire/oprire și indicatoare LED pentru control convenabil și monitorizare clară a stării.
  • Acest dispozitiv acceptă intrare de până la 28VDC / VAC la 12A pentru opțiuni flexibile de intrare de energie în intervalul specificat.
  • Are 8 ieșiri, fiecare evaluată la 3.5 A / 250 V pentru o distribuție fiabilă a energiei către dispozitivele conectate.
  • Acest modul funcționează la o temperatură cuprinsă între 0 și 49 de grade C pentru o performanță stabilă chiar și în condiții de mediu versatile.

Întrebări frecvente:

Î. Cum aleg modulul de distribuție a energiei corect pentru nevoile mele?

A.

  • Evaluați cerințele de alimentare ale dispozitivelor dvs.
  • Luați în considerare numărul de dispozitive pe care trebuie să le alimentați.
  • Asigurați-vă compatibilitatea cu infrastructura de sistem existentă.
  • Căutați funcții care sporesc siguranța și eficiența.
  • Verificați fiabilitatea și durabilitatea modulului.

Î. Când ar trebui să înlocuiesc acest modul de distribuție a energiei Altronix PD8?

A.

  • Când nu reușește să distribuie eficient puterea către dispozitivele conectate.
  • În cazul unor defecțiuni frecvente sau probleme legate de alimentare.
  • Dacă devine incompatibil cu componentele mai noi ale sistemului.
  • La atingerea sfârșitului duratei de viață recomandate.
  • Când elementele de siguranță nu mai funcționează conform prevederilor.

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc un modul de distribuție a energiei?

A.

  • Asigurați-vă că modulul de distribuție a energiei este împământat corespunzător.
  • Inspectați regulat modulul pentru orice semne de deteriorare sau uzură.
  • Evitați supraîncărcarea modulului peste capacitatea sa specificată.
  • Păstrați modulul departe de umiditate și temperaturi extreme.
  • Utilizați echipament individual de protecție adecvat atunci când manipulați modulul.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Modul de distribuție a puterii PD8, 8 ieșiri protejate cu siguranțe
€68.18 /unitate