Sursa de alimentare / încărcătorul Altronix SMP3 este potrivit pentru a converti intrarea AC de joasă tensiune în ieșire de 6VDC, 12VDC sau 24VDC. Acest încărcător este utilizat în sistemele de control acces, securitate și CCTV.
Caracteristici:
- Dispune de indicatori clari (LED) care semnalează prezența tensiunii de intrare, oferind o indicație vizuală a stării de funcționare.
- Această sursă de alimentare are temperaturi de funcționare cuprinse între 0 și 49 de grade C.
- Este echipat cu capabilități de disipare a căldurii, cu valori nominale aproximative BTUh care variază în funcție de tensiunea de ieșire: 6VDC (8 BTUh), 12VDC (15 BTUh) și 24VDC (31 BTUh), importante pentru gestionarea eficientă a căldurii în timpul funcționării.
- Acest încărcător poate gestiona niveluri de umiditate relativă de 85% +/- 5%, asigurând o funcționare eficientă chiar și în condiții moderat de umiditate.
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura de stocare a sursei de alimentare/încărcător Altronix SMP3?
A. Oferă o gamă largă de temperaturi de depozitare de la -4 la 158 de grade F, permițând depozitarea în condiții de siguranță și securizare în diferite setări.
Î. Cum depanez acest încărcător/alimentare în caz de probleme de alimentare?
R. Dacă întâmpinați probleme legate de alimentare, asigurați-vă mai întâi că tensiunea de intrare este prezentă și în intervalul corect. Verificați conexiunile și cablajul pentru eventuale defecte sau conexiuni slăbite și inspectați indicatoarele (LED) pentru a verifica starea lor de funcționare. Dacă problemele persistă, consultați manualul de utilizare sau contactați asistența pentru clienți Altronix pentru asistență suplimentară.
Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare când instalez această unitate de alimentare Altronix SMP3?
A. Luați în considerare cerințele de tensiune ale dispozitivelor pe care le alimentează și distanța dintre sursa de alimentare și aceste dispozitive pentru a asigura o distribuție eficientă a energiei.