Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Transformator cadru deschis ALTRONIX T2428175C220, cu carcasă, 24/28 VAC la 175 VA, 220 VAC | CE6FDP

ALTRONIX T2428175C220 Transformator cadru deschis, cu carcasă, 24/28 VAC la 175 VA, 220 VAC

În stoc
Element: CE6FDP Model: T2428175C220

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€344.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.565
Înălțimea navei (cm)21.89
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
Transformator cadru deschis ALTRONIX T12100, 12 VAC la 8.3 A, 115 VAC | CE6FCC T12100-
RFQ
Transformator cadru deschis ALTRONIX T12175, 12 VAC la 14.5 A, 115 VAC | CE6FCD T12175€125.55
Transformator cadru deschis ALTRONIX T16100220, 16 VAC la 100 VA, 220 VAC | CE6FCF T16100220€114.72
Transformator cadru deschis ALTRONIX T16100C, cu carcasă, 16 VAC la 100 VA, 115 VAC | CE6FCG T16100C€249.48
Transformator cadru deschis ALTRONIX T16175, 16 VAC la 175 VA, 115 VAC | CE6FCH T16175€193.47
Transformator cadru deschis ALTRONIX T1618300, 16/18 VAC la 300 VA, 115 VAC | CE6FCJ T1618300€383.46
Transformator cadru deschis ALTRONIX T1618300K, 16/18 VAC la 300 VA, 115 VAC | CE6FCK T1618300K€318.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX T2428175C220 Transformator cadru deschis, cu carcasă, 24/28 VAC la 175 VA, 220 VAC
€344.18 /unitate