Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RED HEAD SWW-1242 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/2 X 4-1/4 inch, 25 buc | AA7FUE 15X083

RED HEAD SWW-1242 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/2 X 4-1/4 inch, 25 buc.

În stoc
Element: AA7FUE Model: SWW-1242Crucea Ref: 15X083
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
€754.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWedge Anchor
Ancoră Dia.1 / 2 "
Lungimea ancorei4.25 "
Material de ancorareOţel inoxidabil
Încorporarea în beton2-1/4 "
finalizareaSimplu
Calitate316
Material316 oțel inoxidabil
Max. Grosimea de lucru1.5
Min. Încorporare2.25 "
Lungimea filetului2 3 / 4
Dimensiune de filet1 / 2-13
TipComplet filetat
Forfecare finală în beton de 4000 PSI (Lb.)4760
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)5100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS7318152091
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RED HEAD SWW-1242 Ancoră cu pană, oțel inoxidabil 316, dimensiune 1/2 X 4-1/4 inch, 25 buc.
€754.51 /ambalaj