Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS DPG-010 Manometru digital de proces, de la 0 la 3000 PSI, 1/4 inch Npt tată, cadran de 3 inch, Dpg | CQ8YPY 55EH87

DWYER INSTRUMENTS DPG-010 Manometru digital de proces, de la 0 la 3000 PSI, 1/4 inch Npt tată, cadran de 3 inch, Dpg

În stoc
Articol: CQ8YPY Model: DPG-010Crucea Ref: 55EH87

Descarcă-l Mai 21, marţi
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
€471.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Detalii produs:

Manometrele digitale din seria Dwyer DPG au o precizie mare de ±0.25% sau ±0.5% la scară completă. Afișajul digital cu 4 cifre va reduce potențialul de erori în citiri, eliminând eroarea de paralaxă produsă în mod obișnuit cu instrumentele analogice. Seria DPG este alimentată de la baterie și are o oprire automată pentru a conserva durata de viață a bateriei. Durata de viață a bateriei, în medie, va dura 2000 de ore. O tastatură cu 4 butoane permite accesul ușor la funcții fără a fi nevoie să lucrați prin meniuri complexe sau combinații dificile de taste. Aceste caracteristici includ iluminare de fundal, vârf și vale, tara sau zero automat și conversia unităților de presiune.

Variante de produs

ProdusModelPreț
DWYER INSTRUMENTS DPG-009 Manometru digital de proces, de la 0 la 1000 PSI, 1/4 inch Npt tată, cadran de 3 inch, Dpg | CQ8YPM 55EH86 DPG-009€471.16
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-08 Manometru digital de proces, 0 până la 100 PSI, pentru aer uscat și gaze, 1/4 inch Npt tată | CQ8YPN 55EJ07 DPGAB-08€269.70
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-08 Manometru digital de proces, 0 până la 100 PSI, pentru lichide și gaze, 1/4 inch Npt tată | CQ8YPP 55EJ26 DPGWB-08€361.33
DWYER INSTRUMENTS DPG-002 Manometru digital de proces, de la 0 la 15 PSI, 1/4 inch Npt tată, inferioară, cadran de 3 inch, Dpg | CQ8YPQ 55EH79 DPG-002€471.16
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-05 Manometru digital de proces, 0 până la 15 PSI, pentru aer uscat și gaze, 1/4 inch Npt tată | CQ8YPT 55EJ04 DPGAB-05€269.70
DWYER INSTRUMENTS DPGWB-05 Manometru digital de proces, 0 până la 15 PSI, pentru lichide și gaze, 1/4 inch Npt tată | CQ8YPU 55EJ23 DPGWB-05€361.33
DWYER INSTRUMENTS DPGAB-09 Manometru digital de proces, 0 până la 200 PSI, pentru aer uscat și gaze, 1/4 inch Npt tată | CQ8YPW 55EJ08 DPGAB-09€269.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DPG-010 Manometru digital de proces, de la 0 la 3000 PSI, 1/4 inch Npt tată, cadran de 3 inch, Dpg
€471.16 /unitate