Transformator de control ALTRONIX T2428300E, 24 / 28VAC @ 300VA, carcasă BC200 | AE2ALW 4WCA9

ALTRONIX T2428300E Transformator de comandă, 24 / 28VAC @ 300VA, carcasă BC200

În stoc
Articol: AE2ALW Model: T2428300ECrucea Ref: 4WCA9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€861.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransformator
Adâncime4.5 "
Finisajul incinteiGri
Tip de carcasăIndoor
Înălţime12.25 "
Hz50/60
Tensiune de intrare115 VAC
MontarePerete
Tensiune de ieșire24 / 28 VAC
Fază1
Temp. Creştere115 grade C
Tip transformatorSârmă
Evaluare VA300
Lăţime7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8725
Înălțimea navei (cm)32.39
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8504314065
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX T2428300E Transformator de comandă, 24 / 28VAC @ 300VA, carcasă BC200
€861.70 /unitate