Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator de tensiune ALTRONIX VR1, 1A, ieșire 12VDC, intrare 24VAC / 24VDC | AE2ANU 4WCG9

ALTRONIX Regulator de tensiune VR1, 1A, ieșire 12VDC, intrare 24VAC / 24VDC

În stoc
Element: AE2ANU Model: VR1Crucea Ref: 4WCG9
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
€71.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConversie putere 24V AC / DC - 12 VDC @ 1A Cablu
Baterii necesareNu
Înălţime1"
Tensiune de intrare24VAC sau 24VDC
Lungime1.63 "
MaterialPlastic
Numărul de rezultate12 VDC
Iesire de curent1A
SubcategorieModul de conversie a puterii
TipModul de conversie a puterii
Ieșire de tensiune12 VDC
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8504406018
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Regulator de tensiune VR1, 1A, ieșire 12VDC, intrare 24VAC / 24VDC
€71.60 /unitate