AME INTERNATIONAL 24455 Cușcă de umflare a anvelopelor, 5 bari pentru terasament | AC6GYD 33W472

AME INTERNATIONAL 24455 Cușcă pentru umflarea anvelopelor, terasament 5 bar

Element: AC6GYD Model: 24455Crucea Ref: 33W472
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,979.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCușca de inflație a anvelopelor
Înălţime66 "
Tip5 Bar Earthmover
Unitatea Greutate227 lbs.
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 149.4
Înălțimea navei (cm)185.42
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reduce șansele de rănire datorită exploziei anvelopelor
    • Prezintă o construcție din oțel rezistent, cu înălțime redusă de ridicare
    • Proiectat în conformitate cu standardele OSHA
    • Burst testat la 157 psi

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTipLăţimePreț
AME INTERNATIONAL 24420 Cușcă portabilă pentru umflarea anvelopelor 2 bar | AC6GXY 33W467 2442050 "Portabil cu 2 bare17 "€1,085.98
AME INTERNATIONAL 24425 Cușcă pentru umflare anvelope 2 bar | AC6GXZ 33W468 2442550 "2 Bar22 "€1,161.03
AME INTERNATIONAL 24430 Cusca de umflare a anvelopelor 3 bar | AC6GYA 33W469 2443055 "3 Bar21 "€1,442.47
AME INTERNATIONAL 24440 Cusca de umflare a anvelopelor 4 bar | AC6GYB 33W470 2444055 "4 Bar21 "€1,770.05
AME INTERNATIONAL 24450 Cușcă pentru umflare anvelope 5 bar | AC6GYC 33W471 2445055 "5 Bar21 "€1,942.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AME INTERNATIONAL 24455 Cușcă pentru umflarea anvelopelor, terasament 5 bar
€3,979.62 /unitate