AME INTERNATIONAL 24425 Cușcă pentru umflare anvelope 2 bar | AC6GXZ 33W468

AME INTERNATIONAL 24425 Cușcă pentru umflare anvelope 2 bar

În stoc
Articol: AC6GXZ Model: 24425Crucea Ref: 33W468

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,161.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCușca de inflație a anvelopelor
Înălţime50 "
Tip2 Bar
Unitatea Greutate66 lbs.
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățime bază x lungime (inch) (27 x 17)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTipLăţimePreț
AME INTERNATIONAL 24420 Cușcă portabilă pentru umflarea anvelopelor 2 bar | AC6GXY 33W467 2442050 "Portabil cu 2 bare17 "€1,085.98
AME INTERNATIONAL 24430 Cusca de umflare a anvelopelor 3 bar | AC6GYA 33W469 2443055 "3 Bar21 "€1,442.47
AME INTERNATIONAL 24440 Cusca de umflare a anvelopelor 4 bar | AC6GYB 33W470 2444055 "4 Bar21 "€1,770.05
AME INTERNATIONAL 24450 Cușcă pentru umflare anvelope 5 bar | AC6GYC 33W471 2445055 "5 Bar21 "€1,942.40
AME INTERNATIONAL 24455 Cușcă de umflare a anvelopelor, 5 bari pentru terasament | AC6GYD 33W472 2445566 "5 Bar Earthmover34 "€3,288.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AME INTERNATIONAL 24425 Cușcă pentru umflare anvelope 2 bar
€1,161.03 /unitate