Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH ORG53-RED Cutie de depozitare roșu/gri 1-3/4 inch înălțime | AH2YKP 30RW55

BOSCH ORG53-RED Cutie de depozitare roșu/gri 1-3/4 inci înălțime

În stoc
Articol: AH2YKP Model: ORG53-REDCrucea Ref: 30RW55

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€57.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCupa Bin
CuloriRoșu/gri
MaterialPlastic
Inălțime totală1.75 "
Lungime totală10.5 "
Lățimea totală13.5 "
StilCutie compartiment

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)26.67
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • ESD Conductiv: Nu

Variante de produs

ProdusModelCuloriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
BOSCH ORG1A-RED Cutie de depozitare roșu/gri 2-1/2 inci înălțime | AH2YKM 30RW53 ORG1A-REDRoșu/gri2.5 "12.75 "16.25 "€81.09
BOSCH ORG1A-GALBEN Cutie de depozitare galben/gri 2-1/2 inch înălțime | AH2YKN 30RW54 ORG1A-GALBENGalben/gri2.5 "12.75 "16.25 "€76.13
BOSCH ORG72-RED Cutie de depozitare roșu/gri 2-3/4 inci înălțime | AH2YKQ 30RW56 ORG72-REDRoșu/gri2.75 "10.5 "13.5 "€53.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH ORG53-RED Cutie de depozitare roșu/gri 1-3/4 inci înălțime
€57.56 /unitate