Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH ORG1A-GALBEN Cutie de depozitare galben/gri 2-1/2 inch înălțime | AH2YKN 30RW54

BOSCH ORG1A-GALBEN Cutie de depozitare galben/gri 2-1/2 inci înălțime

În stoc
Element: AH2YKN Model: ORG1A-GALBENCrucea Ref: 30RW54

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€76.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCupa Bin
CuloriGalben/gri
MaterialPlastic
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală12.75 "
Lățimea totală16.25 "
StilCutie compartiment

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)41.28
Lățimea navei (cm)32.39
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • ESD Conductiv: Nu

Variante de produs

ProdusModelCuloriInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
BOSCH ORG1A-RED Cutie de depozitare roșu/gri 2-1/2 inci înălțime | AH2YKM 30RW53 ORG1A-REDRoșu/gri2.5 "12.75 "16.25 "€81.09
BOSCH ORG53-RED Cutie de depozitare roșu/gri 1-3/4 inch înălțime | AH2YKP 30RW55 ORG53-REDRoșu/gri1.75 "10.5 "13.5 "€57.56
BOSCH ORG72-RED Cutie de depozitare roșu/gri 2-3/4 inci înălțime | AH2YKQ 30RW56 ORG72-REDRoșu/gri2.75 "10.5 "13.5 "€53.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH ORG1A-GALBEN Cutie de depozitare galben/gri 2-1/2 inci înălțime
€76.13 /unitate