Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VERMONT GAGE 361145530 NoGo Ring Gage, Adjustable, 9/16-24 Unef, 2A | AE8JWU 6DJD2

VERMONT GAGE 361145530 NoGo Ring Gage, reglabil, 9/16-24 Unef, 2A

În stoc
Articol: AE8JWU Model: 361145530Crucea Ref: 6DJD2
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
€274.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFilet reglabil Gage
Clasă2A
MaterialOțel de scule
În afara Dia.2-3/16 "
Grosimea totală9 / 16 "
Lungimea filetului9 / 16 "
Dimensiune de filet9 / 16-24
Tip filetUNEF
ToleranțăClasa X
TipNu merge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
VERMONT GAGE 361145540 NoGo Ring Gage, 9/16-24 Unef, 3A, Steel | BH2PWZ 361145540Ring Gage€216.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VERMONT GAGE 361145530 NoGo Ring Gage, reglabil, 9/16-24 Unef, 2A
€274.65 /unitate