AMERICAN DRILL BUSHING 34060 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 25000 kg, dimensiune filet M64x6.0, cuplu 3600 Nm | CF4TJL

INELE DE PALAN ADB MFG. 34060 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 25000 kg, dimensiune filet M64x6.0, cuplu 3600 Nm

În stoc
Articol: CF4TJL Model: 34060

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,551.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Lungime interioară124.5 mm
Lățimea interioară131.1 mm
Capacitate de încărcare25000Kg
MaterialAliaj de oțel
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală428.6 mm
Sistem de măsuraremetric
Grosime44.5 mm
Lungimea filetului102 mm
Dimensiune de filetM64x6.0
Cuplul3600 Nm
Lăţime235mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.6905
Înălțimea navei (cm)45.39
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLungimea filetuluiLungime interioarăLăţimeLățimea interioarăGrosimePreț
AMERICAN DRILL BUSHING 34212 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 400 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 9.5 Nm | CD6KLN 34212400KgM8x1.259.5 Nm16mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€138.62
AMERICAN DRILL BUSHING 34214 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 400 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 9.5 Nm | CD6KLP 34214400KgM8x1.259.5 Nm21mm38.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.93
AMERICAN DRILL BUSHING 34312 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 450 kg, dimensiune filet M10x1.5, cuplu 16 Nm | CD6KLQ 34312450KgM10x1.5016 Nm16mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€138.62
AMERICAN DRILL BUSHING 34314 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 450 kg, dimensiune filet M10x1.5, cuplu 16 Nm | CD6KLR 34314450KgM10x1.5016 Nm26mm36.5 mm58.2mm31.8 mm11.1 mm€114.93
AMERICAN DRILL BUSHING 34515 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm | CD6KLT 345151050KgM12x1.7537 Nm25mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€166.91
AMERICAN DRILL BUSHING 34505 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm | CD6KLU 345051050KgM12x1.7537 Nm25mm104.7 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€156.65
AMERICAN DRILL BUSHING 34516 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm | CD6KLV 345161050KgM12x1.7537 Nm32mm65 mm88.9 mm48 mm19.1 mm€139.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 34060 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 25000 kg, dimensiune filet M64x6.0, cuplu 3600 Nm
€2,551.35 /unitate